石工用 ハンマーのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
148件の「石工用 ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンマー 石割り」、「石屋玄能」、「はつり ハンマー」などの商品も取り扱っております。
特製トンカチ槌 三木技研ランキング1位
超硬合金付トンカチは御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類トンカチ主な用途石工作業
1丁
4,998税込5,498
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

片刃玄能 三木技研ランキング2位
三木技研片刃玄能
超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。種類片口ハンマー主な用途石工作業穴径(Φmm)16
1丁ほか
93,980税込103,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ライトンクロスペンハンマー オーエッチ工業ランキング3位
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類石頭ハンマー全長(mm)280材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途石工作業材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コヤスケ 三木技研ランキング4位
三木技研コヤスケ
主な用途は石材周囲の角揃え(コバ取り)になります。刃先を石に付け石頭で叩いて使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド
1個
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ハツリハンマー SK11ランキング5位
ハツリ作業に最適です。ハツリ作業に使用します。
用途ハツリ作業。種類石頭ハンマー主な用途石工作業頭質量(g)450
1本
1,998税込2,198
当日出荷

超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。種類両口ハンマー主な用途石工作業
1個ほか
109,800税込120,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(柄部)主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

岩石を割るのに適したハンマーです。
種類片手口ハンマー材質(頭)焼入鋼材質(柄部)ナイロン主な用途石工作業
1本
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三木技研石頭槌
超硬合金付石頭槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類片口ハンマー全長(mm)330主な用途石工作業
1丁
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

種類トンカチ全長(mm)330材質(柄部)主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。種類両口ハンマー主な用途石工作業
1丁ほか
189,800税込208,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途石工作業硬度HRC44~50
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

三木技研 角ビシャン 柄付きです。材質は樫の木を使用しております。
用途石材の面荒らし種類トンカチ全長(mm)390主な用途石工作業穴径(Φmm)18幅(mm)38角
1丁
45,980税込50,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。種類両口ハンマー主な用途石工作業
1個ほか
179,800税込197,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

超硬合金付鉄平石槌は鉄平石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類片口ハンマー全長(mm)300主な用途石工作業
1丁
5,698税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。種類ハンマー替ヘッド仕様柄なし
1個
189,800税込208,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

三木技研片刃玄能
超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。種類ハンマー替ヘッド穴径(Φmm)16仕様柄なし
1個
109,800税込120,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

敷石用ハンマーです。スクエア型なので、敷石・舗装作業に適した打撃が出来ます。
全長(mm)360材質頭部(打撃部):加硫ゴム、柄:アッシュ頭部長(mm)169トラスコ品番855-6569質量(kg)2.532018年トラスコ掲載ページ4 1848
1丁
8,998税込9,898
当日出荷

オーエッチ工業片口ハンマー
鉄工作業全般。
種類片口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業硬度HRC40~50
1本
2,998税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

縦刃でコンクリート・ブロックのハツリ作業ができる。
用途土木・建築・石工作業に。種類石頭ハンマー材質(頭)S50C材質(柄部)主な用途建築作業/土木作業/石工作業質量(g)450
1個
1,498税込1,648
当日出荷